品番 : EA109MK-200
品名 : [EA109MK-201~206用] 30ml インクボトル
仕様
| 全長 | 66mm | インクボトル容量 | 30ml |
|---|---|---|---|
| 重量 | 6g | 取付方法 | ねじ式 |
| このボトルにインクをいれ、EA109MK-201~MK-206の筆を取付使用します。 | |||
| ボトルを押すことで、ブラシに液体を供給でき、効率的な作業が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0147ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA109MK-202 : インクボトル式画筆(馬毛) |
| 部品 | EA109MK-203 : インクボトル式画筆(テン) |
| 部品 | EA109MK-204 : インクボトル式画筆(タクロン) |
ウェブカタログ画像
拡大
