品番 : EA109MK-204
品名 : インクボトル式画筆(タクロン)
仕様
| ブラシ材質 | ホワイトタクロン | 接続部内径 | 4mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 60mm | 毛丈 | 19.5mm |
| 毛幅 | 5mm | 重量 | 1g |
| 取付方法 | ねじ式 | ||
| インクボトル(EA109MK-200)に筆を取付使用します。 | |||
| 液体をブラシに直接供給でき、精密な塗布や洗浄作業に最適です。 | |||
| ステンレススチール製ニードルとニッケルメッキの口金は、長期間の使用に耐える設計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/05 19:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0147ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MK-202 インクボトル式画筆(馬毛) |
| EA109MK-203 インクボトル式画筆(テン) |
| EA109MK-204 インクボトル式画筆(タクロン) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109MK-200 : [EA109MK-201~206用] 30ml インクボトル |
ウェブカタログ画像
拡大
※品番別、各1本入り
