品番 : EA109MK-44A
品名 : 5本組 画筆(2号-10号)
仕様
| セット内容 | 5本セット(2・4・6・8・10号) | 毛丈 | 2号:12mm 4号:16mm 6号:18mm 8号:22mm 10号:26mm |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 2号:5mm 4号:6mm 6号:7mm 8号:9mm 10号:9.5mm |
全長 | 2号:290mm 4号:292mm 6号:303mm 8号:307mm 10号:316mm |
| 金具幅 | 2号:6mm 4号:6.5mm 6号:8.5mm 8号:9.5mm 10号:10.5mm |
材質 | 毛:黒豚毛 柄:木(白樺) |
| 総重量 | 44g | 用途 | レタリング、イラスト、塗り込み用 |
| 水性・油性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0146ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA109MK-40 : 2号 画筆(黒豚毛) |
| セット商品 | EA109MK-41 : 4号 画筆(黒豚毛) |
| セット商品 | EA109MK-42 : 6号 画筆(黒豚毛) |
| セット商品 | EA109MK-43 : 8号 画筆(黒豚毛) |
| セット商品 | EA109MK-44 : 10号 画筆(黒豚毛) |
