詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MK-44

品名 : 10号 画筆(黒豚毛)

仕様

サイズ 10号 毛丈 26mm
毛幅 9.5mm 全長 317mm
金具幅 10.5mm 材質 毛:黒豚毛
柄:木(白樺)
用途 レタリング、イラスト、塗り込み用
油性・水性用
追加説明
カタログ価格

510 円(税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/16 09:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0146ページ
バリエーション一覧
EA109MK-40 2号 画筆(黒豚毛)
EA109MK-41 4号 画筆(黒豚毛)
EA109MK-42 6号 画筆(黒豚毛)
EA109MK-43 8号 画筆(黒豚毛)
EA109MK-44 10号 画筆(黒豚毛)
EA109MK-45 12号 画筆(黒豚毛)
EA109MK-46 14号 画筆(黒豚毛)
EA109MK-47 16号 画筆(黒豚毛)
EA109MK-48 18号 画筆(黒豚毛)
EA109MK-49 20号 画筆(黒豚毛)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top