品番 : EA109MK-45
品名 : 12号 画筆(黒豚毛)
仕様
| サイズ | 12号 | 毛丈 | 27mm |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 11mm | 全長 | 324mm |
| 金具幅 | 12mm | 材質 | 毛:黒豚毛 柄:木(白樺) |
| 用途 | レタリング、イラスト、塗り込み用 | ||
| 油性・水性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
535 円(税抜)/ 589 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/16 09:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0146ページ | ||||
