詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109ML-13

品名 : 25mm 油性ペイント・ニス用刷毛(山羊毛/平)

仕様

毛幅 25mm 毛丈 25mm
玉厚 5mm 全長 194mm
毛質 ふつう
油性・ニス用
山羊毛
平
補修や部分塗装から小物や工作まで、きめ細かな仕上げに役立ちます。
追加説明
カタログ価格

290 円(税抜)/ 319 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/10/03 04:34現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0148ページ
バリエーション一覧
EA109ML-11 10mm 油性ペイント・ニス用刷毛(山羊毛/平)
EA109ML-12 15mm 油性ペイント・ニス用刷毛(山羊毛/平)
EA109ML-13 25mm 油性ペイント・ニス用刷毛(山羊毛/平)
EA109ML-14 30mm 油性ペイント・ニス用刷毛(山羊毛/平)
EA109ML-15 36mm 油性ペイント・ニス用刷毛(山羊毛/平)
EA109ML-16 42mm 油性ペイント・ニス用刷毛(山羊毛/平)
EA109ML-17 55mm 油性ペイント・ニス用刷毛(山羊毛/平)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top