品番 : EA109MS-1
品名 : 10mm 合成樹脂塗料用刷毛
仕様
| 用途 | 合成樹脂塗料用 | 材質 | 毛:山羊毛、柄:木 |
|---|---|---|---|
| 毛色 | 白毛 | 全長 | 215mm |
| 毛幅 | 10mm | 毛丈 | 24mm |
| 号数 | 3号 | 玉厚 | 8mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/10/06 21:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MS-1 10mm 合成樹脂塗料用刷毛 |
| EA109MS-2 15mm 合成樹脂塗料用刷毛 |
