詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MT-5

品名 : [5本組] 画筆(ラクダ毛)

仕様

用途 工芸品、陶器、油絵、ワニス、ペースト、接着剤に サイズ #2、#4、1/4”、1/2”、1/2”
材質 ラクダ毛 入数 5本
全長 175mm~197mm 毛丈(mm) 丸筆:11~14 平筆:13~25
毛幅(mm) 3~13
ラクダ毛
追加説明
カタログ価格

1,040 (税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/12 21:46現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0146ページ

代替品

EA109MK-44A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top