品番 : EA109MU-2
品名 : 30mm 隅切用刷毛
仕様
| 用途 | 隅切り用 | 材質 | 毛:山羊毛、柄:木 |
|---|---|---|---|
| 毛色 | 白毛 | 全長 | 215mm |
| 毛幅 | 30mm | 毛丈 | 25mm |
| 狭いところも自由自在。能率的で美しいコーナー仕上げに。 | |||
| 号数 | 10号 | 玉厚 | 9mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
825 円(税抜)/ 908 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/26 18:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0149ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MU-1 24mm 隅切用刷毛 |
| EA109MU-2 30mm 隅切用刷毛 |

