品番 : EA109MV-1
品名 : 30mm 水性用ダメ込用刷毛(馬毛)
仕様
| 毛幅 | 30mm | 毛丈 | 35mm |
|---|---|---|---|
| 玉厚 | 18mm | 毛質 | ふつう |
| 全長 | 188mm | 重量 | 約28.5g |
| 板幅 | 28mm | 型式 | 筋違 |
| 馬毛 | |||
| 塗装用 | |||
| 水性用 | |||
| 隅切り用 | |||
| 独自開発した PCT製法により、獣毛ながら水性反応硬化型塗料時の刷毛の固まりを抑え、長期の使用が可能です。 | |||
| 塗料含みに優れたダメ込み用刷毛です。 | |||
| 「ダメ」とは塗装職人が使う用語で「塗り忘れ」の事を指します。 「ダメ」が出ないように「塗り込む」ので「ダメ込み」(隅切り)と呼ばれています。 (毛先がまとまって広がらず腰がある刷毛が条件) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0150ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MV-1 30mm 水性用ダメ込用刷毛(馬毛) |
| EA109MV-2 42mm 水性用ダメ込用刷毛(馬毛) |
| EA109MV-3 55mm 水性用ダメ込用刷毛(馬毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
