品番 : EA109NA-201
品名 : 100x310mm(25mm) ローラー刷毛セット
仕様
| 毛幅 | 100mm | 毛丈 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 6mm | 適応塗面 | サイディング、コンクリート、モルタル |
| 適応塗料 | ステイン、撥水剤・各種エマルション塗料、水性、溶剤シリコン | 毛材質 | ポリエステル(マイクロファイバー) |
| ハンドルサイズ | 100(W)×305(L)mm | 用途 | 外装仕上げ、木部塗装 |
| 使用ローラー刷毛 | EA109NA-206 | ||
| 外装用 | |||
| 無泡タイプ | |||
| ローラー2本入り | |||
| 粗面用 | |||
| 超極細繊維で塗料の飛散、泡の発生が極めて少ない、外装ローラーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0152ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109NA-201 100x310mm(25mm) ローラー刷毛セット |
| EA109NA-202 150x310mm(25mm) ローラー刷毛セット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA109NA-206 : 100mm(25mm) 交換用ローラー(2本入) |
ウェブカタログ画像
拡大
