品番 : EA109NA-207
品名 : 150mm(25mm) 交換用ローラー(2本入)
仕様
| 毛幅 | 150mm | 毛丈 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 粗面 | 軸径 | 6mm |
| 適応塗面 | サイディング、コンクリート、モルタル | 適応塗料 | ステイン、撥水剤・各種エマルション塗料、水性、溶剤シリコン |
| 毛材質 | ポリエステル(マイクロファイバー) | 重量 | 75g |
| 入数 | 2本 | ||
| 外装・木部塗料用 | |||
| 無泡タイプ | |||
| 塗装時に気泡が出にくい構造です。 | |||
| 低粘度塗料でも液だれしにくい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/01 04:27現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0153ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109NA-206 100mm(25mm) 交換用ローラー(2本入) |
| EA109NA-207 150mm(25mm) 交換用ローラー(2本入) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109NA-202 : 150x310mm(25mm) ローラー刷毛セット |
ウェブカタログ画像
拡大
