詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NA-40A

品名 : 300mm 交換用ローラー(2本入)

仕様

毛幅 300mm 毛丈 13mm
毛材質 合成繊維毛 入数 2本
水性塗料用
EA109NA-35A用替ローラー刷毛
追加説明
カタログ価格

5,350 円(税抜)/ 5,885 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/14 02:02現在)

商品入数 2 販売単位 ST
カタログページ 0155ページ
バリエーション一覧
EA109NA-39A 225mm 交換用ローラー(2本入)
EA109NA-40A 300mm 交換用ローラー(2本入)
ウェブカタログ画像
※2本入
  • ※2本入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top