品番 : EA109NA-57
品名 : 175mm(6mm) 交換用ローラー(2本入)
仕様
| 毛幅 | 175mm | 毛丈 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 粗面 | 軸径 | 6mm |
| 適応塗面 | コンクリート、モルタル等 | 適応塗料 | 水性ウレタン、弱溶剤ウレタン、水性シリコン、弱溶剤シリコン等 |
| 毛材質 | ポリエステル | ローラーサイズ | φ37×175mm |
| 用途 | 水性、油性、一般塗料用 | 入数 | 2本 |
| 外装用 | |||
| 無泡タイプ ※塗装時に気泡が出にくい構造 |
|||
| 長時間作業でもヘタリが少なく、抜群の安定形状。 | |||
| 毛丈が長いので凸凹の粗面塗りに最適です。 | |||
| ローラー刷毛は塗装面に抜け毛がつかないよう、使用前に必ず毛払いをしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/16 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0153ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109NA-55 100mm(6mm) 交換用ローラー(2本入) |
| EA109NA-56 150mm(6mm) 交換用ローラー(2本入) |
| EA109NA-57 175mm(6mm) 交換用ローラー(2本入) |
