品番 : EA109NA-82
品名 : 150mm(6mm) ローラー刷毛セット(伸縮ハンドル)
仕様
| 毛幅 | 150mm | 伸縮ハンドルサイズ | 780~1820mm(3段) |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 13mm | 軸径 | 6mm |
| 毛材質 | アクリル毛 | ハンドルサイズ | 100(W)×305(L)mm |
| ハンドル材質 | 軸:スチール グリップ:プラスチック |
伸縮ハンドル径 | 1段目:25mm 2段目:22mm 3段目:19mm |
| 伸縮ハンドル材質 | 本体:アルミ 先端ネジ部:プラスチック |
||
| ローラー2本入 | |||
| 水性塗料用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,030 円(税抜)/ 5,533 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/24 12:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0155ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109NA-81 100mm(6mm) ローラー刷毛セット(伸縮ハンドル) |
| EA109NA-82 150mm(6mm) ローラー刷毛セット(伸縮ハンドル) |
| EA109NA-83 175mm(6mm) ローラー刷毛セット(伸縮ハンドル) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA109NA-2 : 150x305mm( 6mm) ローラー刷毛セット |
| 部品 | EA109NB-102 : 78-182cm 伸縮ハンドル |
