詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NB-302A

品名 : 一斗缶用カッター

仕様

メーカー ダイヤ精工 型番 CUT-18
商品名 たたみジョーズ サイズ 320×280(H)mm
材質 スチール(SK5) 重量 1.2kg
力をいれず軽快カット! 一斗缶(18L)用カッター
広幅V型翼で凹みがディープ、折り畳みが簡単です。
ゴムハンドルで、軍手作業時も滑らず安全
〈使用方法〉
①一斗缶の底面に対角線方向に垂直にカッターを押し当てます。
②V型翼に押さえられ、切り落とし部分が凹むまでカッターを差込みます。
③一斗缶の状態により、切落とし部分を少し手で押し込みます。
④一斗缶を横にして足で踏んで完全に折りたたんで作業完了です。
※一斗缶の上蓋部分が開いていない場合は、上蓋部分も同じ作業を行ってください。
追加説明
カタログ価格

7,560 円(税抜)/ 8,316 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/24 00:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0158ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用方法\n①一斗缶の底面に対角線方向に垂直にカッターを押し当てます。 ②V型翼に押さえられ、切り落とし部分が凹むまでカッターを差込みます。
  • 使用方法\n③一斗缶の状態により、切落とし部分を少し手で押し込みます。
  • 使用方法\n④一斗缶を横にして足で踏んで完全に折りたたんで作業完了です。

資料

仕様
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top