品番 : EA109NC-10A
品名 : 150mm(6mm) 交換用スモールローラー(2本)
仕様
| 毛幅 | 150mm | 毛丈 | 13mm |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 万能 | 軸径 | 6mm |
| 適応塗面 | コンクリート、モルタル等 | 適応塗料 | 各種エマルジョン、水性艶色等 |
| 毛材質 | アクリル・ポリエステル混毛 | 重量 | 33g(1本あたり) |
| 入数 | 2本 | ||
| 内・外装用 | |||
| 水性・油性・一般塗料用ローラー刷毛 | |||
| 軸径6mmのハンドルに取り付けご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0153ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109NC-9 100mm(6mm) 交換用スモールローラー(2本) |
| EA109NC-10A 150mm(6mm) 交換用スモールローラー(2本) |
