詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NC-171

品名 : 50x270mm(3mm) ローラー刷毛セット/兼用

仕様

<セット内容> 2点セット
 ・ローラー刷毛ハンドル
 ・60mm交換用スモールローラー(中毛/2本)
仕様 交換用スモールローラー:中毛
毛長 交換用スモールローラー:13mm サイズ ローラー刷毛ハンドル:軸3Φ×50mm×270mm
交換用スモールローラー(長さ):2寸
差込角 3mm 材質 ローラー刷毛ハンドル:スチール、プラスチック
交換用スモールローラー:マイクロファイバー
適応塗料 水性ウレタン、弱溶剤ウレタン、各種エマルジョン
油性エナメル、アクリルエナメル、合成樹脂ペイント他
狭い場所でも塗装可能な細口径ローラーです。
超極細繊維で毛抜け・飛散が少なく、美しい仕上がりになります。
様々な塗料に幅広く対応します。
低粘度塗料でもたれ落ちが少なく、泡の出やすい塗料でも泡が少ないです。
追加説明
カタログ価格

1,580 (税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/27 14:43現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0155ページ
バリエーション一覧
EA109NC-161 50x270mm(3mm) ローラー刷毛セット/仕上用
EA109NC-162 50x270mm(3mm) ローラー刷毛セット/仕上用
EA109NC-163 50x270mm(3mm) ローラー刷毛セット/仕上用
EA109NC-171 50x270mm(3mm) ローラー刷毛セット/兼用
EA109NC-172 50x270mm(3mm) ローラー刷毛セット/兼用
EA109NC-173 50x270mm(3mm) ローラー刷毛セット/兼用
EA109NC-181 50x270mm(3mm) ローラー刷毛セット/粗面用
EA109NC-182 50x270mm(3mm) ローラー刷毛セット/粗面用
EA109NC-183 50x270mm(3mm) ローラー刷毛セット/粗面用
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top