品番 : EA109NC-88
品名 : 175mm(6mm) 交換用スモールローラー(2本)
仕様
EA109NC-83用替ローラー | |||
軸径 | 6mm | 毛幅 | 175mm |
---|---|---|---|
毛丈 | 13mm | ||
重防食・高粘度用 | |||
適応塗面 | 鉄部 | 適応塗料 | 重防食塗料 |
毛材質 | ポリエステル | ||
無泡タイプ | |||
高粘度塗料・厚膜型塗料にも負けない耐久性。均一でムラのない仕上り。 | |||
重量 | 約100g(2本当り) | 入数 | 2本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/09 04:27現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0155ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109NC-86 100mm(6mm) 交換用スモールローラー(2本) |
EA109NC-87 150mm(6mm) 交換用スモールローラー(2本) |
EA109NC-88 175mm(6mm) 交換用スモールローラー(2本) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA109NC-1 : 100x305mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル |
拡大
※写真は、EA109NC-87です。