品番 : EA109ND-1
品名 : ローラー刷毛ハンドル延長用グリップ
仕様
| 全長 | 300mm | 重量 | 約137g(実測値) |
|---|---|---|---|
| 材質 | PP | ||
| ローラーハンドルにつなげて延長できるハンドルグリップです。 | |||
| 少しだけ届かない場所や、高粘度・骨材入り塗料の作業に。 | |||
| 力も入りやすくなり、確実に作業できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0152ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA109ND-2 : ロングハンドル用刷毛ホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
