品番 : EA109ND-2
品名 : ロングハンドル用刷毛ホルダー
仕様
| 材質 | PP | 外径 | 約φ25mm |
|---|---|---|---|
| 刷毛もローラー継柄に付けて使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
190 円(税抜)/ 209 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/01 06:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0152ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109ND-1 : ローラー刷毛ハンドル延長用グリップ |
ウェブカタログ画像
拡大
