品番 : EA109ND-211
品名 : [EA109ND-210用] 替ローラー(2個)
仕様
| EA109ND-210用替ローラー | |||
| 材質 | ポリエステル | 毛幅 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 13mm | ローラー外径 | 45mm |
| ローラー内径 | 18mm | 重量 | 40g |
| 入数 | 2本 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/25 06:55現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0155ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109ND-210 13mm 折板用ローラーセット |
| EA109ND-211 [EA109ND-210用] 替ローラー(2個) |
