詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109ND-221

品名 : [EA109ND-220用] 替ローラー

仕様

EA109ND-220用替ローラー
材質 ポリエステル 毛幅 175mm(5本横並び合計)
毛丈 13mm ローラー外径 60mm
ローラー内径 40mm 重量 160g
入数 5個
追加説明
カタログ価格

3,680 (税抜)/ 4,048 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/11 12:11現在)

商品入数 5 販売単位 St
カタログページ 0155ページ
バリエーション一覧
EA109ND-220 13mm アール面・曲面用ローラーセット
EA109ND-221 [EA109ND-220用] 替ローラー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top