品番 : EA109ND-23
品名 : 175mm(6mm) 交換用ローラー(溶剤用/2本)
仕様
| 毛幅 | 175mm | 毛丈 | 13mm |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 万能 | 軸径 | 6mm |
| ローラー径 | φ37mm | 適応塗面 | サイディングボード、コンクリート、モルタル等 |
| 適応塗料 | 水性ウレタン、弱溶剤ウレタン、 水性シリコン、弱溶剤シリコン等 | 毛材質 | ポリエステル |
| 入数 | 2本 | ||
| 内・外装用 | |||
| 無泡タイプ ※塗装時に気泡が出にくい構造 |
|||
| 長時間の作業でもヘタリが少なく耐久性がある | |||
| ローラー刷毛は塗装面に抜け毛がつかないよう、使用前に必ず毛払いをしてください。 | |||
| EA109ND-13用替ローラー | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/10/24 12:01現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0153ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109ND-13 : 175x305mm(6mm) ローラー刷毛(溶剤用) |
| 本体 | EA109ND-33 : 175x305mm(6mm) 無泡ローラー刷毛(溶剤用) |
