品番 : EA109ND-307
品名 : 515x150mmx13mm 替モップ
仕様
| 材質 | ポリウレタン | 毛形状 | 中毛 |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 13mm | サイズ | 515×150mm |
| 重量 | 90g | 特長 | ・塗布面の平滑性、塗布量の均一性に優れる ・水性・溶剤を問わず使用できます。 |
| 対応モップ台 | EA109ND-300 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/12/16 02:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0155ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109ND-300 : 515x150mm モップ用ホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
