品番 : EA109ND-300
品名 : 515x150mm モップ用ホルダー
仕様
| 床モップ用ホルダー | |||
| 材質 | アルミ | サイズ | 500(W)×90(D)×15(H)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 530g | ねじサイズ | 18mm |
| モップ取付方法 | マジックテープ式 | 対応モップ | 旧EA109ND-306、EA109ND-307、旧EA109ND-308 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,050 円(税抜)/ 8,855 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/09 13:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0155ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA109NB-101 : 70-120cm 伸縮ハンドル |
| オプション | EA109NB-102 : 78-182cm 伸縮ハンドル |
| オプション | EA109NB-103 : 110-270cm 伸縮ハンドル |
| オプション | EA109ND-307 : 515x150mmx13mm 替モップ |
ウェブカタログ画像
拡大
