品番 : EA109NB-103
品名 : 110-270cm 伸縮ハンドル
仕様
用途 | ローラー刷毛用延長ハンドル | 装着方法 | ねじ込み方式 |
---|---|---|---|
材質 | 本体:アルミ、 先端ネジ部:プラスチック |
全長 | 110~270cm(3段切換) |
ハンドル径 | 1段目:25mm、 2段目:22mm、 3段目:19mm |
重量 | 464g |
適用ローラーハンドル | EA109NA-1~-3・-11(旧)・-12・-13(旧)・-51(旧)・-52(旧)・-53(旧)・-61~-63・-71~-73 EA109NB-100(旧)・-150 (旧) EA109NC-1・-2・-4・-5・-51(旧)・-52(旧)・-53(旧)・-61~-63・-70 EA109ND-11~-13・-31~-33・-51~-52・-61(旧)・-62(旧)・-71(旧)・-72(旧) EA109NE~-40,-150・-180・-225 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,420 円(税抜)/ 4,862 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/05/20 06:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0154ページ 0157ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109NB-101 70-120cm 伸縮ハンドル |
EA109NB-102 78-182cm 伸縮ハンドル |
EA109NB-103 110-270cm 伸縮ハンドル |