品番 : EA109NE-47A
品名 : 225x350mm(38mm) ローラー刷毛セット
仕様
| ハンドル全長 | 350mm | 毛丈 | 13mm |
|---|---|---|---|
| 毛材質 | アクリル毛 | 内径 | 38mm |
| 水性・合成樹脂・塩化ビニール用 | |||
| 毛幅 | 225mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/10/24 12:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0151ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109NE-45A 150x350mm(38mm) ローラー刷毛セット |
| EA109NE-46A 175x350mm(38mm) ローラー刷毛セット |
| EA109NE-47A 225x350mm(38mm) ローラー刷毛セット |
メイン画像
拡大
