品番 : EA109NB-105
品名 : 1200mm ローラー刷毛用長柄(3本組)
仕様
用途 | ローラー刷毛用延長ハンドル | 装着方法 | ねじ込み方式 |
---|---|---|---|
材質 | 本体:ポリプロピレン、先端ネジ部:プラスチック | 全長 | 1200mm |
重量 | 340g(1本当り) | 入数 | 3本入り |
適用ローラーハンドル | EA109NA-1~-3・-11(旧)・-12・-13(旧)・-51~-53・-61~-63・-71~-73 EA109NC-1・-2・-4・-5・-23~-25・-31(旧)・-32(旧)・-33(旧)・-51(旧)・-52(旧)・-53(旧)・-61~-63・-70 EA109ND-11~-13・-31~-33・-51・-52・-61(旧)・-62(旧)・-71(旧)・-72(旧) EA109NE~-40・-45(旧)・-46(旧)・-47(旧)・-150~-225 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/05/28 21:51現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0154ページ |