詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109ND-101

品名 : 25.4mm( 5mm) ローラー刷毛セット

仕様

<セット内容> 2点セット
 EA109ND-106(ミニローラー 入数:5本)×1パック
 EA109ND-100(ハンドル)×1本
EA109ND-106(ミニローラー)仕様
 ・毛材質:ポリエステル
 ・毛幅:25mm
 ・毛丈:5mm
 ・ローラー外径:24mm
 ・ローラー内径:18mm
 ・形状:短毛
 ・重量:30g
仕上げ塗装のタッチアップ作業に最適です。
EA109ND-100(ハンドル)仕様
 ・材質:軸:スチール、グリップ:プラスチック
 ・全長:330mm
 ・軸径:6mm
 ・重量:110g
追加説明
カタログ価格

2,650 (税抜)/ 2,915 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/24 00:53現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0155ページ
バリエーション一覧
EA109ND-101 25.4mm( 5mm) ローラー刷毛セット
EA109ND-100 [EA109ND-106~110用] ハンドル
EA109ND-102 25.4mm(13mm) ローラー刷毛セット
EA109ND-106 25.4mm( 5mm) 交換用ローラー(短毛/5本)
EA109ND-107 25.4mm(13mm) 交換用ローラー(中毛/5本)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top