品番 : EA109ND-102
品名 : 25.4mm(13mm) ローラー刷毛セット
仕様
<セット内容> | 2点セット EA109ND-107(ミニローラー 入数:5本)×1パック EA109ND-100(ハンドル)×1本 |
||
---|---|---|---|
EA109ND-107(ミニローラー)仕様 ・毛材質:アクリル ・サイズ:1インチ(25.4mm) ・毛丈:13mm ・毛幅:25mm ・ローラー外径:35mm ・ローラー内径:18mm ・形状:中毛 ・重量:30g |
|||
内外部のタッチアップや狭い場所の塗装に | |||
EA109ND-100(ハンドル)仕様 ・材質:軸:スチール、グリップ:プラスチック ・全長:330mm ・軸径:6mm ・重量:110g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 13:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0159ページ |