品番 : EA109ND-110
品名 : 25.4mm(12mm) 交換用ローラー(無泡/5本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
毛材質 | ポリエステル | サイズ | 1インチ(25.4mm) |
---|---|---|---|
毛丈 | 12mm | ローラー外径 | 35mm |
ローラー内径 | 18mm | 形状 | 無泡ローラー |
重量 | 30g | 入数 | 5本 |
適応ハンドル | EA109ND-100 | 特長 | ・鉄部に最適です。 ・入り隅、タッチアップ作業に最適 ・小回りがきく小さなローラー ・泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、仕上がりがきれい ・塗料の伸びが良く、作業性に優れている |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 06:54現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |