品番 : EA109NC-101
品名 : 175x355mm ローラー刷毛(仕上用)
仕様
| 毛幅 | 175mm | 毛丈 | 13mm |
|---|---|---|---|
| ローラー内径 | 38mm | 適応塗面 | コンクリート、モルタル等 |
| 適応塗料 | 水性ウレタン、弱溶剤ウレタン、水性シリコン、弱溶剤シリコン等 | 毛材質 | ポリエステル |
| 用途 | 上塗塗装、仕上げ塗装に最適 | 材質 | ローラー:ポリエステル グリップ:プラスチック シャフト:スチール |
| ハンドルサイズ | 195(W)×355(L)mm | グリップサイズ | 28×26×150(L)mm |
| 使用ローラー刷毛 | EA109NC-102 | シャフト径 | 7mm |
| 内・外装用 | |||
| 無泡タイプ ※塗装時に気泡が出にくい構造 |
|||
| 耐久性があり、ソフトタッチできめ細かい仕上りに | |||
| ローラー2本入 | |||
| キメ細やかな美粧仕上げで、抜け毛の少ない無泡タイプ。 | |||
| 長時間の作業でもヘタリが少ない | |||
| 塗料の含みが良く、作業性も良好 | |||
| ハンドルエンドに延長ポール取付用穴付(メスネジ付) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/10/24 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0151ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

