品番 : EA109NC-102
品名 : 175mm(13mm) 交換用ローラー(2本)
仕様
用途 | EA109NC-101用替ローラー | 材質 | ポリエステル |
---|---|---|---|
毛幅 | 175mm(7寸) | 毛丈 | 13mm |
ローラー内径 | 38mm | 重量 | 104g |
特長 | ・キメ細やかな美粧仕上げで、抜け毛の少ない無泡タイプ。 ・長時間の作業でもヘタリが少ない ・塗料の含みが良く、作業性も良好 |
適応塗料 | 各種エマルジョン塗料・溶剤・ウレタン・シリコン・フッソ樹脂塗料。 |
入数 | 2本 | ||
●無泡タイプ・・・塗装時に気泡が出にくい構造 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/10 21:33現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0153ページ |
拡大