品番 : EA109NE-109
品名 : 225mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル
仕様
EA109NE-40用替ハンドル | |||
ハンドルサイズ | 245(W)×345(L)mm | ||
---|---|---|---|
延長ポール取付け可能、ハンドルエンドがメスネジになっています。 | |||
延長ポールはEA109NB-101,NB-102,NB-103をお使いください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 33 (2024/06/03 19:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0153ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109NE-104 100mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
EA109NE-107 175mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
EA109NE-109 225mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |