品番 : EA109NE-309
品名 : 225mm 替ローラー(接着剤用/2本)
仕様
| 毛材質 | ウール | 毛幅 | 9インチ(225mm) |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 4mm | ローラー外径 | 52mm |
| ローラー内径 | 38mm | 重量 | 60g |
| 特長 | ・極細繊維のマイクファイバーをパイル糸に採用したローラー。 ・接着剤塗布用のウール製ローラー ・塗料含みに優れ、作業性が良い短毛タイプ。 ・防水加工・床タイル貼りなどに ・溶剤系接着剤・高粘度塗料にも使用できます。 |
適応塗面 | 鉄部、サイディング |
| 適応ハンドル | EA109NE-225 | 入数 | 2本入り |
| 内・外装用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/24 10:58現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0151ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109NE-306 75mm 替ローラー(接着剤用/2本) |
| EA109NE-307 100mm 替ローラー(接着剤用/2本) |
| EA109NE-309 225mm 替ローラー(接着剤用/2本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA109NE-225 : 225mm ローラー刷毛ハンドル |
| 本体 | EA109NE-109 : 225mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
| 本体 | EA109NE-225 : 225mm ローラー刷毛ハンドル |
