詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NE-225

品名 : 225mm ローラー刷毛ハンドル

仕様

適応ローラー内径 38mm 材質 軸:スチール、
ハンドル:プラスチック
サイズ 225×350mm 重量 287g
グリップ形状 四角形
延長ポール取付け可能、ハンドルエンドがメスネジになっています。
延長ポールはEA109NB-101,NB-102,NB-103をお使いください。
ローラーは簡単に引き抜くことが出来ます。
※BIS認証取得していません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

820 円(税抜)/ 902 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 54

(2026/10/08 21:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0151ページ
バリエーション一覧
EA109NE-113 75mm ローラー刷毛ハンドル
EA109NE-114 100mm ローラー刷毛ハンドル
EA109NE-150 150mm ローラー刷毛ハンドル
EA109NE-180 175mm ローラー刷毛ハンドル
EA109NE-225 225mm ローラー刷毛ハンドル
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top