詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NE-32A

品名 : 225㎜(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)

仕様

適応塗料 水性、合成樹脂、アクリル、塩化ビニール
万能用
毛材質 アクリル 毛幅 225mm(9インチ)
毛丈 13mm 内径 38mm
入数 2個
追加説明
カタログ価格

2,120 (税抜)/ 2,332 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 79

(2025/10/24 15:47現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 0151ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top