品番 : EA109NE-37A
品名 : 225㎜(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)
仕様
| 適応塗料 | 水性・油性塗料(反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD) | 適応塗面 | 万能~粗面タイプ |
|---|---|---|---|
| 材質 | アクリル毛 | サイズ | 225mm(9インチ) |
| 内径 | 38mm | 毛丈 | 20mm |
| 適用ハンドル | EA109NE-225 | ||
| 塗料含みが大きいので、大量塗装に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/24 00:56現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0151ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109NE-109 : 225mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
| 本体 | EA109NE-225 : 225mm ローラー刷毛ハンドル |
