詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NE-33B

品名 : 225㎜(38mm) 交換用ローラー(平滑用/2本)

仕様

適応塗面 鉄部、トタン等 適応塗料 水性・弱溶剤(ターペン型・各種樹脂)
サイズ 225mm(9インチ) 毛丈 6mm
紙管内径 38mm
内外装用
適応ハンドル レギュラータイプ用ハンドル
塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にもおすすめ。
平滑面
毛幅 225mm 毛材質 ポリエステル、ウーブン
追加説明
カタログ価格

1,670 (税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/16 14:40現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 0151ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top