品番 : EA109NE-34
品名 : 225㎜(38mm) 交換用ローラー(粗目)
仕様
| 材質 | ポリウレタンフォーム | 適応塗面 | 粗目 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 225mm(9インチ) | 内径 | 38mm |
| 用途 | 砂骨材入り塗料や高粘度塗料に | ||
| 水性系塗料に最適。溶剤を使用した塗料には適しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/16 09:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0151ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109NE-109 : 225mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
| 本体 | EA109NE-225 : 225mm ローラー刷毛ハンドル |


(※画像は、EA109NE-4です。)