品番 : EA109NE-150
品名 : 150mm ローラー刷毛ハンドル
仕様
| 適応ローラー内径 | 38mm | 材質 | 軸:スチール、ハンドル:プラスチック |
|---|---|---|---|
| サイズ | 150×350mm | 重量 | 240g |
| グリップ形状 | 四角形 | ||
| 延長ポール取付け可能、ハンドルエンドがメスネジになっています。 | |||
| 延長ポールはEA109NB-101,NB-102,NB-103をお使いください。 | |||
| ローラーは簡単に引き抜くことが出来ます。 | |||
| ※BIS認証取得していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
765 円(税抜)/ 842 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 107 (2025/10/24 12:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0151ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109NE-113 75mm ローラー刷毛ハンドル |
| EA109NE-114 100mm ローラー刷毛ハンドル |
| EA109NE-150 150mm ローラー刷毛ハンドル |
| EA109NE-180 175mm ローラー刷毛ハンドル |
| EA109NE-225 225mm ローラー刷毛ハンドル |
