品番 : EA109NE-22A
品名 : 150㎜(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)
仕様
| 適応塗料 | 水性、合成樹脂、アクリル、塩化ビニール | ||
|---|---|---|---|
| 万能用 | |||
| 毛材質 | アクリル毛 | 毛幅 | 150mm(6インチ) |
| 内径 | 38mm | 毛丈 | 13mm |
| 入数 | 2個 | ||
| 均一なローラーマークを持ち、作業性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2025/10/24 11:44現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0151ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109NE-45A : 150x350mm(38mm) ローラー刷毛セット |
| 本体 | EA109NE-150 : 150mm ローラー刷毛ハンドル |
