詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NE-306

品名 : 75mm 替ローラー(接着剤用/2本)

仕様

毛材質 ウール 毛幅 3インチ(75mm)
毛丈 4mm ローラー外径 52mm
ローラー内径 38mm 重量 20g
特長
・極細繊維のマイクファイバーをパイル糸に採用したローラー。
・接着剤塗布用のウール製ローラー 
・塗料含みに優れ、作業性が良い短毛タイプ。
・防水加工・床タイル貼りなどに
・溶剤系接着剤・高粘度塗料にも使用できます。
適応ハンドル EA109NE-113
入数 2本入り
内・外装用
適応塗面 鉄部、サイディング
追加説明
カタログ価格

1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/24 11:03現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 0151ページ
バリエーション一覧
EA109NE-306 75mm 替ローラー(接着剤用/2本)
EA109NE-307 100mm 替ローラー(接着剤用/2本)
EA109NE-309 225mm 替ローラー(接着剤用/2本)
メイン画像
※写真は、EA109NE-308です。
  • ※写真は、EA109NE-308です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top