詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NE-301

品名 : 75mm 接着剤用ローラー刷毛セット(2本)

仕様

<セット内容> 2点セット
 EA109NE-306(ローラー 2本入)×1パック
 EA109NE-113(ハンドル)×1本
接着材・高粘度塗料用
EA109NE-306(ローラー)仕様
 ・毛材質:ウール
 ・毛幅:75mm
 ・毛丈:4mm
 ・ローラー外径:52mm
 ・ローラー内径:38mm
 ・重量:20g
EA109NE-113(ハンドル仕様)
 ・材質:軸:スチール、ハンドル:プラスチック
 ・幅:75mm
 ・全長:340mm 
 ・軸径:38mm
 ・重量:190g
 ・グリップ形状:四角形
 ・適応ローラー内径:38mm
追加説明
カタログ価格

2,060 (税抜)/ 2,266 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/24 11:44現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0151ページ
バリエーション一覧
EA109NE-301 75mm 接着剤用ローラー刷毛セット(2本)
EA109NE-302 100mm 接着剤用ローラー刷毛セット(2本)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top