品番 : EA109NE-302
品名 : 100mm 接着剤用ローラー刷毛セット(2本)
仕様
| <セット内容> | 2点セット EA109NE-307(ローラー 2本入)×1パック EA109NE-114(ハンドル)×1本 |
||
|---|---|---|---|
| 接着材・高粘度塗料用 | |||
| EA109NE-307(ローラー)仕様 ・毛材質:ウール ・毛幅:100mm ・毛丈:4mm ・ローラー外径:52mm ・ローラー内径:38mm ・重量:30g |
|||
| EA109NE-114(ハンドル仕様) ・材質:軸:スチール、ハンドル:プラスチック ・幅:100mm ・全長:340mm ・軸径:38mm ・重量:200g ・グリップ形状:四角形 ・適応ローラー内径:38mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/10/24 11:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0151ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109NE-301 75mm 接着剤用ローラー刷毛セット(2本) |
| EA109NE-302 100mm 接着剤用ローラー刷毛セット(2本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA109NB-101 : 70-120cm 伸縮ハンドル |
| オプション | EA109NB-102 : 78-182cm 伸縮ハンドル |
| オプション | EA109NB-103 : 110-270cm 伸縮ハンドル |
| オプション | EA109NB-105 : 1200mm ローラー刷毛用長柄(3本組) |
| 部品 | EA109NE-307 : 100mm 替ローラー(接着剤用/2本) |
メイン画像
拡大
