品番 : EA109NE-307
品名 : 100mm 替ローラー(接着剤用/2本)
仕様
| 毛材質 | ウール | 毛幅 | 4インチ(100mm) |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 4mm | ローラー外径 | 52mm |
| ローラー内径 | 38mm | 重量 | 30g |
| 特長 | ・極細繊維のマイクファイバーをパイル糸に採用したローラー。 ・接着剤塗布用のウール製ローラー ・塗料含みに優れ、作業性が良い短毛タイプ。 ・防水加工・床タイル貼りなどに ・溶剤系接着剤・高粘度塗料にも使用できます。 |
適応ハンドル | EA109NE-114 |
| 入数 | 2本入り | ||
| 内・外装用 | |||
| 適応塗面 | 鉄部、サイディング | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/24 10:58現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0151ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109NE-306 75mm 替ローラー(接着剤用/2本) |
| EA109NE-307 100mm 替ローラー(接着剤用/2本) |
| EA109NE-309 225mm 替ローラー(接着剤用/2本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA109NE-114 : 100mm ローラー刷毛ハンドル |
| 本体 | EA109NE-104 : 100mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
| 本体 | EA109NE-302 : 100mm 接着剤用ローラー刷毛セット(2本) |
| 本体 | EA109NE-114 : 100mm ローラー刷毛ハンドル |
