品番 : EA109NE-104
品名 : 100mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル
仕様
| ローラー長さ | 100mm | ハンドルサイズ | 125(W)×355(L)mm |
|---|---|---|---|
| 内径38mm用 | |||
| 延長ポール取付け可能、ハンドルエンドがメスネジになっています。 | |||
| ※組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2025/10/24 11:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0151ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109NE-104 100mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
| EA109NE-107 175mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
| EA109NE-109 225mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
