品番 : EA109NE-201
品名 : 100mm(38mm) ローラー刷毛セット
仕様
毛幅 | 100mm | 毛丈 | 13mm |
---|---|---|---|
刷毛内径 | 38mm | 適応塗面 | コンクリート、モルタル等 |
適応塗料 | 各種エマルジョン、水性艶色等 | 毛材質 | ポリエステル、ナイロン |
用途 | 水性、合成樹脂、塩化ビニール塗料用 | ハンドルサイズ | 125(W)×355(L)mm |
重量 | 240g | 付属品 | ローラー刷毛×2本入 |
使用ローラー刷毛 | EA109NE-14A | ||
延長ポール取付け可能、ハンドルエンドがメスネジになっています。 | |||
内・外装用 | |||
上塗り用 | |||
※組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/10/24 06:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0151ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109NE-201 100mm(38mm) ローラー刷毛セット |
EA109NE-202 175mm(38mm) ローラー刷毛セット |
EA109NE-203 225mm(38mm) ローラー刷毛セット |