詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NE-203

品名 : 225mm(38mm) ローラー刷毛セット

仕様

毛幅 225mm 毛丈 13mm
刷毛内径 38mm 適応塗面 コンクリート、モルタル等
適応塗料 各種エマルジョン、水性艶色等 毛材質 ポリエステル、ナイロン
用途 水性、合成樹脂、塩化ビニール塗料用 ハンドルサイズ 225(W)×345(L)mm
重量 480g 付属品 ローラー刷毛×2本入
使用ローラー刷毛 EA109NE-19A
延長ポール取付け可能、ハンドルエンドがメスネジになっています。
内・外装用
上塗り用
※組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,000 (税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/10/24 06:33現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0151ページ
バリエーション一覧
EA109NE-201 100mm(38mm) ローラー刷毛セット
EA109NE-202 175mm(38mm) ローラー刷毛セット
EA109NE-203 225mm(38mm) ローラー刷毛セット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top